画像準備中

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57045468 品番 BS1002 G1
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。
強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。
リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。
安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。

仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプスタンダード型 仕様1バックチェック付 ブラケット- 適合扉高さ(mm)2100 ストップストップ付 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25〜45
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする