ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 注文コード57046229 品番1810PL
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は適合扉高さ・適合扉幅など9種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ

寸法A(mm)49 寸法B(mm)162 寸法C(mm)60 寸法D(mm)42 寸法E(mm)178 寸法F(mm)81 寸法G(mm)41 寸法H(mm)64.5 寸法I(mm)41 寸法Q(mm)233 寸法R(mm)266 寸法S(mm)50 寸法T(mm)80 シルバー 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)15〜30 ストップ角度約70〜120° 仕様左右勝手:兼用 タイプパラレル型 ブラケットL型ブラケット ストップストップ付
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09364372
2023-02-24
用途:
ドアクローザーの交換

問屋さんに注文するより安く、しかも当日出荷だったので迷わず注文してしまった。
1830を注文したが、速度調節がとてもシビアで、ほんの少し調整ネジ角度を変えただけで、急に速度が上がったり、第一速度と第2速度の切り替え時がスムーズではなかったりと個体差があるようだ。既存クローザーと同品番なので簡単に交換出来てよかった。

対象商品:
57046213
2022-11-04
用途:
玄関ドア用
農・林・水産業

内部のオイルの動きが悪くなり季節によりドアの閉まる速度が変わってしまうため交換しました。交換方法も付いているので作業時間は短くてすみました

1人が参考にしています
対象商品:
38567541
2020-08-23
用途:
壊れたクローザーの交換

ドア部分は木ネジで問題ありませんが、
枠側は5mmのネジ穴を作る必要があり、
少々面倒でしたが問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38567541
2019-11-04
用途:
室内ドア用
株式会社吉田製作所 様

元々の他メーカ品に替え自分で取り付けましたが、簡単で作動も良いと思います。
ただ、交換の場合は枠固定側の取付穴の違いにご注意!

1人が参考にしています
対象商品:
09364372
2018-01-20
用途:
ドァーの修繕時

前のものが古くなりストッパーが効かなくなったので交換しました。
現在も順調に稼働しています。

対象商品:
38567541
2017-05-17
用途:
校舎のトイレドアクローザーの交換
玉村町立玉村小学校 様 (教育・研究機関)

地元業者だと交換取り付けで高額な費用ですが、格安で購入でき、機能も問題なく、しっかりと取り付けできました。

対象商品:
09364372
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品:
38567541
2015-12-27
用途:
ドア修理

玄関のドアクローザーのダンパーが壊れたので交換部品として購入しました。
茶色のドアだったので茶色を探していたのですが適当なのが見つからなかった為シルバーにしました。
交換後は動作良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする