※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドアクローザー プティタイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メタリックブロンズ 注文コード57046466 品番702PL C1
参考基準価格(税別)¥10,930 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。

メタリックブロンズ 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25〜45 仕様左右勝手:兼用 タイプパラレル型 ブラケットL型ブラケット ストップストップ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
玄関ドアの修理に使用
有限会社 中山商会 様

玄関ドアのオートクローザーですあまり交換することもないかと思いますが、交換するとドアの閉まり方がスムーズになります。

対象商品:
57046457
2023-10-26
用途:
家の玄関扉の補修修繕
株式会社えがおの陽 様 (医療・福祉・介護関連業)

リョービのドアクローザーを探していたところ、廃盤なのかなかなか在庫がなく、ようやくモノタロウさんで型式が合う製品を見つけられました。
他サイトのブログや交換方法などを読み、ブラケットの形を気をつけなければならないと注意書きがあったため
この製品を購入しました。

製品はとても良く、扉が閉まる速さを調整ができて満足です。

対象商品:
40989383
2023-01-11
用途:
ドアクローザーが折損したので交換の為購入
その他業種

敏速な配送対応ありがとうございます。商品も問題なく取り付けできました。従来品と少々変更箇所が有りましたが、問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40989392
2022-05-19
用途:
旧い他社製ドアクロザーの代替

二十数年前のドアについていたクローザーがオイル漏れしたが、そのメーカが取付寸法が合う製品を製造中していたため、本製品を購入。

取付寸法さえ合えば、取付簡単で、性能は全く問題なく、細かい調整も可能。

対象商品:
57046457
2021-07-15
用途:
木製ドアの開閉時
建設業・工事業

ドアストッパー交換の為に発注しましたが

お客さまも大喜びのスムーズな動きでした。

対象商品:
40989383
2021-04-29
用途:
ドアの開け閉めに最適
建設業・工事業

既存のドアクローザー撤去から設置簡単でした。
3脚が必要です。
また発注予定で御座います。

1人が参考にしています
対象商品:
40989392
2019-12-25
用途:
重たい荷物を持ってる時の扉の開閉時。
その他業種

最初は心配しましたが取付後は非常に良かったです。スピード調整もしなくて済みましたし、荷物を持って無い時も非常に便利です。

対象商品:
40989392
2019-07-30
用途:
既存品との交換
その他業種

素人にも解り易い取り付け方法が欲しい
メーカーからの取扱い書のみ。(通常職人が施工する事が前提と思う)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする