画像準備中

ドアガード 耐震ドア対応型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57046518 品番RH-304N
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様ゴムなし 種別外開き用/耐震ドア対応型 材質亜鉛ダイカスト合金 勝手左右兼用 調整方法受座調整式
注意
※左右勝手共用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする