GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
表示錠 (表示錠+サムターン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57047875
品番
S-4ZB BS60
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
表示錠+サムターン
材質
亜鉛合金
色
艶消しブラック
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
B/S60
注意
※屋内専用となります。