GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
Kレバー丸座戸襖錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57047884
品番
K32-L2KM-MG(R)
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。
材質
アルミ合金
バックセット(mm)
B/S60
対応戸厚(mm)
28〜40
仕様
戸襖タイプ
セット内容
レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体
色
塗装ゴールド(戸襖側:黒)
種類
屋内用
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
勝手
右勝手
ハンドル
Kレバー32+戸襖レバー
機能
座:丸座+戸襖座