Kレバーミニケース丸座空錠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57047954 品番 KLS32-1KM-MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。

材質アルミ合金 仕様鍵なし セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 塗装シルバー 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー32 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)28〜40 バックセット(mm)B/S51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする