Kレバーミニケース丸座内締錠

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57047997 品番 KLS32-3KM-MB
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。

材質アルミ合金 仕様表示なし(ツマミカギ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 塗装ブラウン 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー32 機能座:丸座内締錠 対応戸厚(mm)28〜40 バックセット(mm)B/S51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
錠付レバーハンドルに交換
その他業種

近年の強盗事件対策として部屋にも錠が必要と考えて同じ技研の錠付に交換しました。
ドアに錠の芯棒が通るように穴あけ加工が必要ですが、簡単で上手く取り付けられました。
取り付け後は不具合も無く、良い感じで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする