取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サテンゴールド 注文コード57048575 品番LVS-4HT26-SG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,740 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。

仕様LVSケース錠 タイプHT26長座 適合扉厚(mm)28〜40 仕様1フロントプレート:角 サテンゴールド バックセット(mm)B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。
※新規取付の場合はLVSケース錠タイプをご使用ください。
※「G座」「F座」は穴加工が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする