GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
LVSケーススクエア角座空錠(ケースラッチ+SQ角座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57048749
品番
LVS-1SQJ-ZB
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠
色
艶消しブラック
タイプ
角座空錠
仕様1
フロントプレート:角
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット(mm)
B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。