曜日別特売
AL-32-D2M-SG(R) チューブラ丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57048855

チューブラ丸座戸襖錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1組サテンゴールド注文コード57048855品番AL-32-D2M-SG(R)
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。

材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)適合扉厚(mm)28~40タイプ丸座:戸襖錠仕様戸襖錠専用チューブラ錠仕様1フロントプレート:角レバーの種類H-32-SGサテンゴールドバックセット(mm)B/S 60勝手右勝手種類屋内用
注意
※一般住宅室内専用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする