GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 引戸金具・折戸金具
GIKEN(川口技研)の 引戸錠
引戸錠Btype(空錠引手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57049099
品番
1B-MB
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
室内外一組
材質
亜鉛合金
色
塗装ブラウン
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
28〜33
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります