GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 引戸金具・折戸金具
GIKEN(川口技研)の 引戸錠
引戸錠Ctype(空錠引手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
艶消しブラック
注文コード
57049153
品番
1C-ZB
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
室内外一組
材質
亜鉛合金
色
艶消しブラック
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
28〜33
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります