GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 引戸金具・折戸金具
GIKEN(川口技研)の 引手・手掛け
引戸錠CWtype(空錠引手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57049214
品番
1CW-MG
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
セット内容
室内外一組
色
塗装ゴールド
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
33〜38
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります