GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 引戸金具・折戸金具
GIKEN(川口技研)の 引戸錠
引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット)
(1件のレビュー)
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57049546
品番
DY151K-Y6
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
一体型引戸錠専用の鎌錠ケース本体
色
フロント角
仕様1
調整ストライク形状:6R
バックセット(mm)
B/S51
注意
※戸引手A(B、C)type(内締錠)、戸引手A(B、C)type(表示錠)、戸引手A(B、C)type(シリンダー錠)とセットにてご使用いただけます。
※セパレートタイプの引戸錠では使用できません。