戸引手Atype(シリンダー錠)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57049713 品番 5A-MB
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質亜鉛合金 塗装ブラウン 種類引手錠(シリンダー錠) 適合扉厚(mm)28〜36
注意
※引手一体型鎌錠(DY1鎌錠・受座セット)とセットにてご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
施設メンテ
医療・福祉・介護関連業

いつも利用させていただいております。頻繁に壊れるため、買い置きで便利につかわせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする