AZ-GW752 カラー長靴 AZ-GW752 TULTEX(タルテックス) 57050305

AZ-GW752 カラー長靴 AZ-GW752 TULTEX(タルテックス) 57050305 AZ-GW752 カラー長靴 AZ-GW752 TULTEX(タルテックス) 57050305 AZ-GW752 カラー長靴 AZ-GW752 TULTEX(タルテックス) 57050305

カラー長靴 AZ-GW752

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57050305 品番AZ-GW752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性ドライ裏地仕様、先芯なし。

ネイビー×イエロー サイズ(cm)S(24.5) 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)約39(Lサイズ) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)700 機能吸汗性 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57050323
2018-02-05
用途:
雨・雪の日の作業に
卸売・小売業

今のところ普通に使用しています。(普通に使用できることが大切なことです)デザインもいいと思います。

対象商品:
57050305
2016-05-23
用途:
家庭菜園、町内の清掃作業(川掃除、溝掃除など)
その他業種

履いたり、脱いだりがとても楽で履き心地も申し分ない。
普通長靴は熱い日中に履くと靴の中が焼け付くように熱くなるが、この長靴は中の加工のせいかさほど暑さを感じない様な気がする(購入して間がないので履いた回数がまだ少なく、確定的な感想ではない)。

対象商品:
57050323
2016-08-29
用途:
農作業
農・林・水産業

以前のモデルよりスリムになって、フイット感があり履きやすい。
あとは耐久性に期待するが、半年以上は使用できると有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする