GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 引戸金具・折戸金具
GIKEN(川口技研)の 引戸錠
セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
フロント形状:角
仕様1
調整ストライク形状:角
注文コード
57050946
品番
D251K-YK
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・仕様1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
バックセット(mm)
B/S51
仕様1
調整ストライク形状:角
仕様
フロント形状:角
注意
※セパレート1SBtype引戸錠、セパレートSB(U)type引戸錠、セパレートSC(U)type引戸錠とセットにてご使用いただけます。
※引手一体型引戸錠では使用できません。