セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様フロント形状:角 仕様1調整ストライク形状:6R 注文コード57050955 品番D251K-Y6
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・仕様1など8種類から選べます 他の種類を見る
材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体 バックセット(mm)B/S51 仕様1調整ストライク形状:6R 仕様フロント形状:角
注意
※セパレート1SBtype引戸錠、セパレートSB(U)type引戸錠、セパレートSC(U)type引戸錠とセットにてご使用いただけます。
※引手一体型引戸錠では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする