プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 美巧 金沢箔
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57051515
品番
PTL-20000H#46-3
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ペン先
中字
色
#46-3 もみじ中字
材質
AS樹脂ボディーに金沢箔
全長(mm)
139
質量(g)
16.7
最大径(Φmm)
13
インク色
ブルーブラック
柄
モミジ
材質(ペン先)
18K(18-19)
色(軸)
ブラック
パッケージ
C1T(4000047)、包装紙-8K のし紙-大
繰り返し・詰め替え
対応