スープはるさめ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(31g×6個) 注文コード 57051603 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,092 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,090
種別担担味 寸法(mm)103×103×101 種類カップ麺 保存方法常温 使用の目安お湯:200ml カロリー(kcal)1食分(31g)当り:99 原材料春雨(でん粉、醸造酢)、スープ(ねりごま、しょうゆ、みそ、砂糖、食塩、豆板醤、香味調味料、香辛料、酵母エキス)、かやく入りスープ(ごま、食塩、砂糖、鶏・豚味付肉そぼろ、ねぎ、唐辛子、香味調味料、ごまパウダー、ごま加工品、植物油脂、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、香料、酒精、乳化剤、酸味料、カラメル色素、香辛料抽出物、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ゼラチン、ごま 栄養成分1食(33g)当たり:エネルギー112kcal、たん白質2.4g、脂質3.5g、炭水化物17.8g、食塩相当量2.8g(春雨・かやく/スープ:0.8g/2.0g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
昼食
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

湯をかけて、すぐに食べれます。
寒い日に特に美味しく頂きました

対象商品:
73662217
2024-07-03
用途:
親族の飲食用
サービス業

特売されていたので4箱購入しました。親族に好評で、すぐにもらわれていきました。

対象商品:
60886544
2024-06-28
用途:
おなかが空いたときに食べます。
その他業種

熱湯を注ぐだけでいとも簡単に美味しくおなかを満たせる食料となります。おそらく健康面でもネガティブの少ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする