酸素検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57054037 品番HD8100-S
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。
本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。

付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池 その他【回復時間】≦15秒 測定範囲0〜25% 質量(g)158 電源3.7V充電式リチウム電池(付属) 本体寸法(mm)182×66×31 センサー電気化学 分解能0.001 機能温度測定 応答時間≦15秒 使用周囲温度(℃)-10〜50 検出物体酸素(O2) 動作湿度(%)<95%RH(霜なし) バッテリー容量(mAh)1000 誤差≦±1.5% F-S アラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする