CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの 幼児車用
幼児用サドル ポスト付・Φ25.4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055015
品番
Y-2147
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幼児用サドルブラックです。Φ25.4mmのポスト付きです。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、表皮:ポリ塩化ビニル、レール:鉄(亜鉛めっき)
長さ(mm)
260
幅(mm)
115
色
ブラック
質量(g)
550
寸法(幅W×長さL)(mm)
115×260
径(Φ)×全長(mm)
シートポスト:25.4×180