CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの 一輪車用
サドル テリー/鋲打
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
57055024
品番
Y-2154
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
分厚いスポンジとおしりにやさしいサドルです。
長さ(mm)
255
幅(mm)
220
色
ブラック
質量(g)
705
寸法(幅W×長さL)(mm)
220×255