CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの 幼児車用
サドル子供車用/シートポスト付/Φ25.4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055049
品番
Y-2156
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サドル 子供車用/シートポスト付
長さ(mm)
240
幅(mm)
170
色
ブラック
質量(g)
550
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×240
径(Φ)×全長(mm)
シートポスト:25.4×210