CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの 一輪車用
サドル 軽快車用/シートポスト付/Φ25.4mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
57055058
品番
Y-2157
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
220×255
質量(g)
700
材質
本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ)
径(Φ)×全長(mm)
シートポスト:25.4×240
色
グレー
幅(mm)
220
長さ(mm)
255