CAPTAIN STAG
サドル 軽快車用/シートポスト付/Φ25.4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
57055067
品番
Y-2158
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
220×255
質量(g)
700
材質
本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ)
径(Φ)×全長(mm)
シートポスト:25.4×240
色
ブラウン
幅(mm)
220
長さ(mm)
255