曜日別特売
YDO200-450SAS1 ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ 57056634

ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し61日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
450
全幅(mm)
200
注文コード
57056634
品番
YDO200-450SAS1
参考基準価格(税別)¥510,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

背の高いワークに適しています。
受注生産。

全幅(mm)
200
ロータリーテーブル
DDRT200X
サポートテーブル
NDST200
質量(kg)
35
寸法W(mm)
200
寸法D(mm)
256
寸法L(mm)
450
材質
ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする