ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)300 全幅(mm)200 注文コード57056783 品番YNO200-300SAS1
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥504,900
販売価格(税別)
459,000
この商品は寸法L・全幅など96種類から選べます 他の種類を見る

背の高いワークに適しています。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 全幅(mm)200 ロータリーテーブルCNC180orCNC202 サポートテーブルTAT170N 質量(kg)28 寸法W(mm)200 寸法D(mm)256 寸法L(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする