ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)500 全幅(mm)250 注文コード57059084 品番YYO250-500QAS
参考基準価格(税別)¥915,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800
この商品は寸法L・全幅など94種類から選べます 他の種類を見る

背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 全幅(mm)250 ロータリーテーブルJNC250 サポートテーブルST200 質量(kg)74 寸法W(mm)250 寸法D(mm)314 寸法L(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする