プリズムブロックS型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
寸法A(mm)200
寸法B(mm)25
内容量1個注文コード57065454品番623-01
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
全長(mm)
200
全幅(mm)
25
全高(mm)
16
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
2
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする