ナベヤ
プリズムブロックS型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
200
200
300
寸法B(mm)
40
25
40
50
70
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57065463
品番
623-03
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
全幅(mm)
40
全高(mm)
25
質量(kg)
1.2
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
13.5
寸法F(mm)
48
寸法G(mm)
29
寸法H(mm)
2.5
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません