曜日別特売

プリズムブロックS型623-04

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
寸法A(mm)300
寸法B(mm)50
内容量1個注文コード57065479品番623-04
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
全長(mm)
300
全幅(mm)
50
全高(mm)
36
質量(kg)
3.3
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
66
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
2.5
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする