曜日別特売

プリズムブロックS型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
寸法A(mm)300
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード57065488品番623-05
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
全長(mm)
300
全幅(mm)
70
全高(mm)
50
質量(kg)
6.3
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
58
寸法H(mm)
3
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする