ナベヤ
プリズムブロックS型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
300
200
300
寸法B(mm)
100
25
40
50
70
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57065497
品番
623-06
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
全長(mm)
300
全幅(mm)
100
全高(mm)
70
質量(kg)
10.4
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
41
寸法F(mm)
139
寸法G(mm)
90
寸法H(mm)
4
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません