ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マグネットチャック付MCツーリングブロックセット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57065944
品番
TBM5002-406HDS1
参考基準価格(税別)
¥3,035,000
販売価格(税込)
¥3,077,800
販売価格(税別)
¥
2,798,000
バスケットに入れる
材質
マグネットチャック本体:SS材
、MCツーリングブロック:FC250
磁極サイズ (Φmm)
70
磁極数
24
吸着力(N)
6150(磁極当たり)
吸着力(kN)
147(一個)
付属品
コントローラー:NMC-100
定格電流(A)
10.8
質量(kg)
330
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
675
寸法D(Φmm)
Φ70
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません