ナベヤ
クサビクランプ2 システムバイス
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
可動部(フラット)2個
可動部(フラット)2個
可動部(フラット)3個
可動部(フラット)4個
可動部(フラット)5個
質量(kg)
2.9
2.4
2.9
3.5
2.7
3.2
3.8
4.1
4.4
4.9
5.7
6.5
5.6
6.4
7.2
7.1
7.9
8.6
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57066014
品番
KCS-08-400F2
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
本体:S50C
、固定ブロック・可動部:SCM440
熱処理
本体:高周波焼入れHV500以上
可動体:焼入 HRC50±3
固定ブロック:焼入 HRC30±3
全長(mm)
400
質量(kg)
2.9
タイプ
可動部(フラット)2個
口開き(mm)
(均等)131
付属品
本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
表面処理
可動部・固定ブロック:黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません