曜日別特売

クサビクランプ2 システムバイス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
タイプ可動部(フラット)2個
質量(kg)3.5
内容量1個注文コード57066023品番KCS-08-500F2
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
材質
本体:S50C
、固定ブロック・可動部:SCM440
熱処理
本体:高周波焼入れHV500以上
可動体:焼入 HRC50±3
固定ブロック:焼入 HRC30±3
全長(mm)
500
質量(kg)
3.5
タイプ
可動部(フラット)2個
口開き(mm)
(均等)181
付属品
本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
表面処理
可動部・固定ブロック:黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする