画像準備中

クサビクランプ2 システムバイス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57066057 品番 KCS-08-500F3
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
材質
本体:S50C
、固定ブロック・可動部:SCM440
熱処理
本体:高周波焼入れHV500以上
可動体:焼入 HRC50±3
固定ブロック:焼入 HRC30±3
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 全長(mm)500 質量(kg)3.8 タイプ可動部(フラット)3個 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 口開き(mm)(均等)101 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする