画像準備中

サイドクランプ用クランピングスクリュー6880

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57066538 品番6880-01
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ラバーキャップ付、スクリュー強度区分:8.8

適合機種6841-0,1 質量(g)4 寸法A(mm)28.5 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法E(mm)11 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8.5 ボルト径(並目)M4×0.7 寸法G(mm)M4 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする