画像準備中

ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)300 注文コード57071989 品番YYC16J-300SAS
参考基準価格(税別)¥422,000 販売価格(税込) ¥460,900
販売価格(税別)
419,000
この商品は寸法Lなど84種類から選べます 他の種類を見る

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
受注生産。

材質ブラケット:S45C、プレート:S50C 全幅(mm)160 ロータリーテーブルJNC170 サポートテーブルST135 質量(kg)19 寸法W(mm)160 寸法D(mm)248 寸法L(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする