VQ110U-6L-M3 VQ110 SMC 57074586

VQ110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC12 管接続口径M3 注文コード57074586 品番VQ110U-6L-M3
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコイル電圧・管接続口径など161種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC12 ねじの種類M 管接続口径M3 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする