VQ110Y-5L-M5-Q VQ110 SMC 57074701

VQ110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径M5 注文コード57074701 品番VQ110Y-5L-M5-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品はコイル電圧・管接続口径など161種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする