構内用 ラインテープ B型

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16巻) 注文コード 57076067 品番 J3881
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.91 基材塩化ビニル 粘着剤ゴム系 使用場所屋内 用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。 質量(g)780 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 剥離紙あり 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341245
2021-10-28
用途:
工場床の区画表示
いすゞ自動車東北株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の商品に比べて耐久性が良く、剥がれにくいので大変良いです

対象商品:
02341245
2019-03-15
用途:
作業場の区割り
宮一産業株式会社 様

厚みが有り丈夫です。剥がす時も楽そう?
粘着力も満足してます。でも貼るときは念入りに掃除してます。

対象商品:
02341245
2018-07-03
用途:
工場内ライン引きの為
有限会社 福岡住建 様

レビューの投稿が遅くなって申し訳ありません。
購入してから8年経過しているのですね。ただその反面年数を経た結果が投稿できます。当製品はいいです。25年ほど経過した工場のライン引きに使用したため、下地の不陸はそのまま、汚れはあまり取れませんでしたが、いまだにしっかり接着しています。ハンドリフトが多く通るところなどは、テープ自体が引っ張られるぐらいです。施工に際しては、床面にゴムハンマーでしっかりたたきました。
汚れはあまり取れません

対象商品:
02341245
2017-11-16
用途:
学校の床貼り
建設業・工事業

他よりお値段もお安く、なかなか良かったと聞いております。またの折には宜しくお願いします。

対象商品:
02341254
2017-06-19
用途:
作業エリアの区分
株式会社ビジネスパートナー 様

粘着力が強いので、重量物の運搬でも剥がれず区分には最適です。

対象商品:
02341245
2016-08-20
用途:
切削油を使用する工場床
有限会社フジ製作所 様

工場内のペンキを塗った後、通路と作業場を区切る為に使用してます。
油を使用するので、どうしてもはがれやすくなる状況なので、ある程度劣化や月日が経つにつれはがれてしまうのは仕方ないです。
上記を踏まえた上で…この商品は粘着力が強く、0.91oと厚手のテープなので、剥げにくくはがれにくいと思います。
薄いタイプは、剥げてボロボロになってしまいました。
幅(50o)も丁度良い大きさで、長さ(10m)も素人が貼るには適当な長さかなと思いました。
次回も床のペンキ塗り後には購入したいと思います。

対象商品:
02341245
2013-09-13
用途:
原料倉庫内のラインに使用

・固めのテープでリフトのタイヤでもよじれない、良いと思いますよ。

対象商品:
02341254
2006-01-31
用途:
工場内のライン引きに使用
株式会社松村精型 様

構内用ラインテープA型を最初に購入しましたが、薄く感じたので前回からB型を使用しています。厚みがあり、取り扱いが楽だと思います。ただ長さがちょっと短めかな・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする