ビニルテープ No.21

(102件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5巻×40パック) テープ長さ(m)10 注文コード57076198 品番J2534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ長さ・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。

用途
電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力1.81N/10mm、5.1N/25mm 使用温度範囲(℃)10〜60 主な用途電気絶縁用 質量(g)250 伸度(%)100以上 JIS規格JIS C 2336 対SUS粘着力(N/10mm)1.81 引張強度(N/25mm)52.6 引張強度(N/10mm)35.9 粘着力(N/25mm)5.1 絶縁破壊電圧(kV/mm)61.2 巻戻し力(N/25mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒性、初期粘着性
注意
※38、50mm幅は非JIS品です。
※カッターまたはハサミを使用して切断してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57076198 J2534 57076873 J2514 ビニルテープ No.21 ニトムズ ビニルテープ No.21 ニトムズ 1ケース(200巻) 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電気工事から車の配線作業に大活躍です。使う場所によって、モノタロウさんのを使ったりです。

2025-04-21
用途:
LANケーブルのマーキング
教育・研究機関

LANケーブルの長さをカラーコードで区別するために購入しました。ニトムズ製なので、塩化ビニルの可塑剤で粘着剤がベタベタにならないことを期待します。

対象商品:
37918343
2025-06-20
用途:
電線巻き
合同会社つばめ防災 様 (建設業・工事業)

よく伸びて巻きやすく粘着もまあまあいいんちゃいます

2025-05-30
用途:
施工箇所の実施済か未実施の確認の目印
建設業・工事業

使用量が多く、単価が安いので経費節減になった。色種類が多く作業別に目印出来て管理しやすい。

2024-12-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長年の使用や保管でも経年劣化が少ないので、二トムズ製を指名買いしています。
同時期に購入した他のビニールテープは粘着剤が劣化でベタベタになっていたのに二トムズ製は普通に使えます。

2人が参考にしています
2025-03-19
用途:
カバーの補強と絶縁
自動車・二輪車・自転車関連業

絶縁用のビニルテープですが凍結防止カバーの補強にも使っています。

2025-02-20
用途:
多用途

ビニルテープは消耗品で多用途に使うので、常に予備が必要。
値段も安いし、購入総額調整時に便利。

2024-10-26
用途:
ケーブル接続時の絶縁
有限会社アスコ通信特機 様

気温が低くても伸びてくれるので巻きやすいです。
長さも10mで外形が小さいので狭い場所でも大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする