J6050 透明梱包テープ カッター付 No.3303 CT ニトムズ 57076304

透明梱包テープ カッター付 No.3303 CT

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)
内容量1ケース(50巻)注文コード57076304品番J6050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。

用途
ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07基材ポリプロピレンフィルム粘着剤アクリル系粘着力4N/10mm仕様テープ+カッター付質量(g)255タイプテープ+カッター付主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03335132
2022-03-14
用途: 梱包作業
製造業

刃の切れ味も良くぐらつきがなく安定感がある。テープを切った残りの切れ端部がベロベロせず次作業もスムースに出来る。はやく買えばよかった。

対象商品 : 03335132
2018-03-05
用途: 発送、梱包作業

テープを抑える爪が片側だけではなく対抗して両側にあるのでテープを均等に引き出しやすい。1年以上使用しましたが堅牢で、今までOPPテープ用に購入したどのカッターよりも使用感は良好でした。

2が参考にしています
対象商品 : 03335132
2017-03-29
用途: 梱包時に使用してます。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 03335132
2017-03-24
用途: 梱包

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 03335132
2015-10-27
用途: 実験

メンディングテープバージョンが欲しい

対象商品 : 03335132
2013-12-23
用途: 出張修理 メンテナンス時 工場から持ち出しに
マルヒコ商店

出張修理や定期メンテに持参し 養生 返送部品の梱包に カッターも付いており大変便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする