一般用両面テープS

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(60巻) 注文コード57076733 品番J0720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない

用途
写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。
カレンダー・ポスターの貼り付けに。
薄くて目立たない一般用。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 主な用途一般用 質量(g)144 粘着力(N/10mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57076733 J0720 84808449 JJ0009 一般両面テープECO ニトムズ 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(30巻) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
牛乳パックなどの貼り付け
その他業種

牛乳パックを利用した小物入れなどのリサイクル作品の貼り付けに利用。
ゴミの少量化に努めるとともに、バージンパルプである牛乳パックを加工し、千代紙を張ったリサイクル作品を作る活動をしています。

対象商品:
05828164
2024-08-29
用途:
家具の引き出し内部の装飾。
B3design 様 (製造業)

以前より、5mm、15mm、20mmを使わせて貰ってます。
どれも満足してるのですが、20mmは最後まで使い切れるのですが、他は一巻き残ります。全て最後まで使い切れるようにはならないですか。数を使うので勿体ないです。
宜しくご検討下さい。

対象商品:
06588547
2024-08-15
用途:
貼り付けに使用
自営業 様

値段も大変 安価で良かったと思います。 性能も問題なく また購入したいと思います。

対象商品:
06588547
2024-06-22
用途:
障子はり
東山書院 様

障子にビニールを貼るときやその他色々つかいます。この細さがとても使いやすいです

対象商品:
05828164
2024-02-20
用途:
工作、事務用など

広く使用できる一般的な両面テープです。
品質に問題なく、安心して使えます。
価格も手ごろで助かります。
今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
70249016
2022-06-04
用途:
紙加工
有限会社北光会紙加工所 様 (製造業)

5mmで十分な粘着力が有ります。また、個包装は要らないような気がします。

対象商品:
05828146
2022-06-24
用途:
封筒に使用

これがたくさんあれば、何でも対応できるから、いいてすね。

対象商品:
06588547
2022-02-25
用途:
多方面で使用
株式会社森山商店 様 (建設業・工事業)

コスパ最高!!とてもいい商品で満足しています。また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする