オーバーコートラインテープ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57076837 品番 J3832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

汚れや傷が付きにくい。

用途
オフィス内の区画、通路の表示に。
見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.21 基材特殊ポリオレフィン 粘着剤ゴム系 粘着力15N/10mm 使用場所屋内 質量(g)200 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15 引張強度(N/10mm)63.75 剥離紙あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06588671
2018-11-20
用途:
5S活動

汚れ難く、材質も一般の基材よりも耐久性が見込まれる。

対象商品:
03335157
2016-12-14
用途:
ライン引き

価格・性能・納期どれをとっても満足できるので良い。

対象商品:
03335157
2017-02-16
用途:
マーキング
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
03335157
2015-11-18
用途:
工場内の区画ライン引き

色が鮮やかで視認しやすく、丈夫で長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする