透明梱包用テープ NO.3303

(59件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3巻×20パック) 注文コード 57077345 品番 J6040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。

用途
ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中〜重梱包。
透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力4N/10mm 仕様テープのみ 質量(g)600 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 特性透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※本商品にはカッターは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09448275
2026-01-22
用途:
様々な梱包に!
PAOPAO 様 (飲食業)

安定の確かさ!
薄くて軽い箱から、重量のある箱まで、何にでも使用できる安心感。破れることなく、巻き戻されて次、使う時にくっついたりして使いづらいとか、全く無し!
 セロハンテープのように小さな物を貼り付けるとき、はさみで半分や3分の1に切っても、しっかり切れる。
 安価な物もあるけれど、ニトムズのこれは、重宝します!

2026-02-23
用途:
引っ越し
その他業種

透明度が高く、貼った跡が目立たず綺麗。粘着力もしっかりしており、パッキングの仕上がりが格段に上がります

2025-10-30
用途:
商品梱包に使ってます
個人 様 (卸売・小売業)

ワインの商品梱包用に使用させていただいています。
粘着力た強く、はがれにくいテープのため、とても重宝しています。
まとめて購入する事である程度安価での購入ができるのも魅力です。
価格が安い他の商品も試してみたのですが、はがれたり、粘着が弱かったりして、すぐにこちらのテープに戻ってしまっています。
今では、梱包に欠かせない道具となっています。
引き続き使っていきたいと思っています。

2025-09-27
用途:
梱包作業
葉山ランド 森優 様 (農・林・水産業)

お買い得に購入できうれしいです。早速梱包作業で使わせて頂いてます!でも、この長さですと160サイズの箱の梱包ではすぐなくなってしまうので、もっと長さがあるのだと良いなぁというのが欲張り要望

2025-05-07
用途:
梱包作業
建設業・工事業

二トムズのテープは、粘着力がしっかりしていて二度手間にならない為、作業効率が良いので以前は、梱包材業者から直接、箱単位で注文していましたが、発送業務が減り3巻分注文出来たので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06122252
2024-05-16
用途:
流し台の水はね防止
農・林・水産業

流し台の壁際に食器を洗う時に水が跳ねて毎回拭くが汚れが付いて仕舞うのでそこにこのテープを貼って置くとカビが付かなくて何時も綺麗である。

1人が参考にしています
対象商品:
57077345
2024-08-13
用途:
発送作業時
卸売・小売業

テープの厚さがちょうどよくとても使いやすく作業がはかどり助かります

対象商品:
06122252
2024-01-01
用途:
各種梱包、その他
株式会社アートクラフト 様

何度か使っていますが、メーカー品ですので安心して使えます。 安価な物の中には斜めに切れてしまったりして使い勝手が悪い物がありますので、矢張りこれですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする