※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J8103 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 57077388 J8103 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 57077388

マスキングテープ(建築塗装用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5巻×60セット) 注文コード 57077388 品番 J8103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塗装用 特性耐候性、耐熱性 クリーム 粘着剤ゴム系 粘着力2.06N/10mm 用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして 質量(g)230 テープ厚さ(mm)0.1 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/15mm)57.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16446727
2022-05-03
用途:
玄関扉の塗装

マスキングテープをすることにより余分な所に塗料が付着せず綺麗に仕上げが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする